曜日別特売

防寒作業靴 MPS-135

防寒作業靴 MPS-135 - ミドリ安全
(1件のレビュー)

靴底は雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい寒冷地に最適な構造です。雪が靴内に侵入するのを防ぐ袋ベロ仕様です。さびない、冷えにくいワイド樹脂先芯入りです。

用途寒冷地での作業足幅EEE形状ハイカット規格JSAA A種認定機能防寒・屈曲・保温耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※冬季限定発売商品
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48939634MPS-135 23.023
10,400
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
48939643MPS-135 23.523.5
10,400
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
48939668MPS-135 24.524.5
10,400
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
48939677MPS-135 25.025
10,400
6,498
7,148(税込)
当日出荷
返品不可
48939652MPS-135 24.024
10,400
取扱い終了
48939686MPS-135 25.525.5
10,400
取扱い終了
48939695MPS-135 26.026
10,400
取扱い終了
48939704MPS-135 26.526.5
10,400
取扱い終了
48939713MPS-135 27.027
10,400
取扱い終了
48939722MPS-135 27.527.5
10,400
取扱い終了
48939738MPS-135 28.028
10,400
取扱い終了
48939747MPS-135 29.029
10,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48939722
2018-02-25
用途: 腰痛や足の歪み対策
飛鳥整体院サービス業

兎に角 軽い! 足の甲で縛るのではなくて、足首で締める点で優れている。
外反母趾を防止する為に購入しました。
踵に足を合わせて、足首で締めると、足の指先のストレスを軽減できるので、
色々な足の病気を(腰痛も含め)防止できるのだと考えます。
一般の
病人向けに、足先の防護を外した更に軽いバージョンが有ればもっと良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする