曜日別特売

防災面 ヘルメット取付・半面シールド型 MB-126H

防災面 ヘルメット取付・半面シールド型 MB-126H - ミドリ安全

平面シールドの長さを短くしたもので目の周囲を中心に保護します。MP型ヘルメット対応の取付金具です。(その他のタイプもあります。)

用途液体飛沫からの防御に。材質アクリル(シールド)厚さ(mm)2レンズ色クリア内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48938426MB-126H M1 L195
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
48938435MB-126H M1 M175
5,100
4,998
5,498(税込)
当日出荷
48938444MB-126H M1 S150
4,800
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする