曜日別特売

立体裁断構造超静電クリーンウェア

立体裁断構造超静電クリーンウェア - ミドリ安全立体裁断構造超静電クリーンウェア - ミドリ安全立体裁断構造超静電クリーンウェア - ミドリ安全立体裁断構造超静電クリーンウェア - ミドリ安全

人体工学に基づいた、立体裁断構造を採用しています。腕を上げた時や足腰の屈伸時にも突っ張らず、動きやすさが格段にアップしました。

用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス100対応/空気孔付/パイピング縫製/男女兼用規格帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠内容量1着
注意
※マスク、フード、手袋、靴は付属しておりません。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48934192C1515B-3L-ブルー3L
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
当日出荷
返品不可
48934208C1515B-4L-ブルー4L
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
48934217C1515B-5L-ブルー5L
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
48934226C1515B-L-ブルーL
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48934235C1515B-LL-ブルーLL
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
当日出荷
返品不可
48934244C1515B-M-ブルーM
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48934253C1515B-S-ブルーS
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48934262C1515B-SS-ブルーSS
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48934278C1515G-3L-グリーン3L
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
48934287C1515G-4L-グリーン4L
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
48934296C1515G-5L-グリーン5L
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
48934305C1515G-L-グリーンL
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
48934314C1515G-LL-グリーンLL
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
48934323C1515G-M-グリーンM
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
48934332C1515G-S-グリーンS
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48934348C1515G-SS-グリーンSS
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48934357C1515GY-3L-グレー3L
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48934366C1515GY-4L-グレー4L
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48934375C1515GY-5L-グレー5L
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48934384C1515GY-L-グレーL
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
返品不可
48934393C1515GY-LL-グレーLL
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48934402C1515GY-M-グレーM
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48934418C1515GY-S-グレーS
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48934427C1515GY-SS-グレーSS
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48934436C1515P-3L-ピンク3L
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48934445C1515P-4L-ピンク4L
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48934454C1515P-5L-ピンク5L
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
48934463C1515P-L-ピンクL
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48934472C1515P-LL-ピンクLL
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
48934488C1515P-M-ピンクM
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48934497C1515P-S-ピンクS
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48934506C1515P-SS-ピンクSS
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48934515C1515W-3L-ホワイト3L
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
48934524C1515W-4L-ホワイト4L
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
48934533C1515W-5L-ホワイト5L
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48934542C1515W-L-ホワイトL
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
48934558C1515W-LL-ホワイトLL
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
当日出荷
返品不可
48934567C1515W-M-ホワイトM
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48934576C1515W-S-ホワイトS
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48934585C1515W-SS-ホワイトSS
13,9009,298
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
09083999C1515GY-3L【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)グレー3L
12,6008,998
5,598
アウトレット
6,158(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする