ヒサゴ
チェーンストア統一伝票(OCRタイプ用)
種別
OCRタイプ用
複写枚数
5枚
寸法(mm)
254×127
内容
1枚目:仕入伝票1(アサギ・黒)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(グレー)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書(控)(紫)
アズワン品番
64-8845-47
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
内容量
1箱(1000セット)
注意
※1枚目がOCR対応です。
※4枚目のみ黒色発色、他は青色発色です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49031142
BP1705
¥
30,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください