ヒサゴ
家電統一伝票 E様式
複写枚数
5枚
寸法(mm)
254×127
内容
1枚目:納品書(青)、2枚目:仕入伝票(緑)、3枚目:仕入伝票(茶)、4枚目:請求明細書(紫)、5枚目:物品受領書(黒)
アズワン品番
64-8845-53
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
内容量
1箱(1000セット)
注意
※5枚目のみ黒色発色、他は青色発色です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49031237
BP1711
¥
28,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください