ヒサゴ
統一伝票 C様式
複写枚数
5枚
寸法(mm)
279×127
内容
1枚目:売上伝票(紺)、2枚目:請求明細書(グレー)、3枚目:仕入伝票(茶)、4枚目:納品書(緑)、5枚目:物品受領書(橙)
アズワン品番
64-8845-54
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
内容量
1箱(1000セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49031246
BP1712
¥
36,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください