ヒサゴ
百貨店統一伝票(タイプⅡ型)
種別
タイプⅡ型
複写枚数
6枚
寸法(mm)
305×152
内容
1枚目:仕入伝票(タイプⅡ型)(紺)、2枚目:仕入伝票(タイプⅡ型)(緑)、3枚目:仕入伝票(タイプⅡ型)(黒)、4枚目:仕入伝票(タイプⅡ型)(茶)、5枚目:納品伝票(タイプⅡ型)(青) 、6枚目:納品伝票(タイプⅡ型)(桃)
アズワン品番
64-8845-66
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
内容量
1箱(1000セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49031447
BP1726
¥
42,400
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください