曜日別特売

デジタル塩分計(食塩)

デジタル塩分計(食塩) - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

簡単操作、数秒で塩分を測定
サンプルの屈折率を測定し、それを塩分に換算して表示します。
数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。
測定や校正はとても簡単。、測定部にわずか2滴のサンプルを垂らしREADボタンを押すだけです。
測定時間も約1.5秒であっという間。
校正も数滴の純水や蒸留水で簡単に行えます。
頑丈なボディにIP65の防水機能付き

精度(塩分)±0.1g/100g、±0.1g/100mL、(比重)±0.002、(°Baume)±0.2°Baume、(温度)±0.3℃セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など測定範囲(塩分)0.0~28.0g/100g、0.0~34.0g/100mL 、(比重)1.000~1.216 、(°Baume)0.0~26.0°Baume 、(温度)0.0~80.0℃材質(本体)ABS樹脂質量(g)420タイプ食塩用電源9Vアルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67測定方式測定必要量:約2滴温度補償自動(10~40℃)光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム電源自動OFF約3分間の未使用後校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5検出単位(塩分)0.1g/100g、0.1g/100mL 、(比重) 0.001 、°Baume 0.1°Baume 、(温度)0.1℃防水仕様IP65RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※屈折計(濃度計)では測定サンプル(溶液)に溶け込んでいるすべての成分を測定値として表示します。本器で醤油や味噌汁、ラーメンのスープなどを測定する場合、食塩以外の成分も数値として検出されますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16504188HI 96821
45,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする