曜日別特売

カッター付 園芸用ビニールタイ

カッター付 園芸用ビニールタイ - SunGardenカッター付 園芸用ビニールタイ - SunGardenカッター付 園芸用ビニールタイ - SunGarden
(4件のレビュー)

ねじって止めるだけ!
簡単カット!カッター付
片面フラットで結束物にやさしい

用途
そえ木・支柱止めに、家庭内に、オフィスに
誘引作業に
材質被覆部:PVC、芯:針金幅(mm)約3内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4894944330
オープン
269
296(税込)
翌々日出荷
4894945250
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
48949468100
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48949468
2022-02-01
用途: バラのお世話で使っています
金融・保険業

他社品よりもビニールが硬いですが、それ以外は特に気にすることなく使っています。100mが割安だったので、他の商品を買う際に送料無料の購入額に達するようにと購入。

対象商品 : 48949468
2021-04-07
用途: 枝の固定
その他業種

樹木やバラ・アジサイ等の枝の広がりを固定する為に2回目の購入です。使いやすく重宝しています。

対象商品 : 48949452
2020-09-11
用途: ネットの固定
農・林・水産業

カッターの切れがいまいちです。取り出しはスムーズにでき満足です。

対象商品 : 48949468
2018-04-12
用途: 菜園の支柱や網の取付。
医療・福祉・介護関連業

ビニールタイですが、結ぶとき強く引っぱるとビニールが切れて針金だけになります。
もう少しビニールの強度を上げて欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする