曜日別特売

カッター付 洋ラン用ビニールタイ

カッター付 洋ラン用ビニールタイ - SunGarden
(3件のレビュー)

ねじって止めるだけ!
簡単カット!カッター付
片面フラットで結束物にやさしい

用途
そえ木・支柱止めに、家庭内に、オフィスに
誘引作業に
材質被覆部:PVC、芯:針金幅(mm)約3長さ(m)50アズワン品番64-4077-98内容量1巻(50m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48949504黄緑
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-11
用途: 茎を支える
卸売・小売業

蘭の花を支柱で支える時など、好きな長さにカットをするのも簡単にできて便利
その他にもビニールの口を止める時に使ったり利用している

対象商品 : 48949504
2022-07-01
用途: 観葉植物等の固定
建設業・工事業

緑色でもこの手の薄い色を探し見つけました。
濃い色よりは若干目立たないように思います。

対象商品 : 48949504
2020-08-06
用途: 洋蘭の株や花茎の矯正
農・林・水産業

イエローグリーンで株や支柱と同じなので目立たずに使いやすいです。
また好きな長さに切って使えるので他のものにも色々使えて便利です。
500m巻きより個人が買いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする