SunGarden
カットペーパータイ 150mm
片面フラットで結束物にやさしい
すぐに使えるカットタイプ
ねじって止めるだけ
紙と針金でできたやさしいペーパータイ
用途
そえ木・枝止め・オフィス・家庭内に
材質
被覆部:紙、芯:針金
幅(mm)
約3
長さ(cm)
15
アズワン品番
64-4064-76
内容量
1パック(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48949513
緑
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください