産業用ヘルメット アメリカンタイプ SS-701M-S

産業用ヘルメット アメリカンタイプ SS-701M-S - スターライト工業産業用ヘルメット アメリカンタイプ SS-701M-S - スターライト工業

ソフト透過バイザー付、人気の700シリーズ最上位機種。
何かの拍子でぶつかった時(ぶつけた時)に、相手側を傷つけるのを防ぎます。
狭所作業のようにバイザーが邪魔で進入できない現場でも進入可能になります。
ソフトバイザーが変形することで、上方からの落下物の衝撃を和らげ、ヘルメットの脱落を防ぎます。

種類アメリカンタイプ材質(帽体)ABS樹脂、(バイザー)エラストマー(ソフト素材)仕様墜落、フェイスシールド付内装700Mシールドありひもタイプワンタッチバックバンド付使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、絶縁用内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バイザー
色(帽体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48952837SS-701M-Sブルーホワイト
11,700
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48952873SS-701M-Sライトグレーホワイト
11,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48952846SS-701M-Sブルークリーム
11,300
取扱い終了
48952855SS-701M-Sブルーブルー
11,300
取扱い終了
48952864SS-701M-Sブルーグレー
11,300
取扱い終了
48952882SS-701M-Sライトグレークリーム
11,300
取扱い終了
48952898SS-701M-Sライトグレーブルー
11,300
取扱い終了
48952907SS-701M-Sライトグレーグレー
11,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする