スターライト工業
産業用ヘルメット アメリカンタイプ SS-701Z
ベルヴィオシリーズのフェイスシールド内蔵型。樹脂内装。
仕様
墜落、フェイスシールド付
内装
Z
シールド
あり
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本体とバイザーは同色です。
※フェイスシールド取替可能。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
使用区分
材質
ひもタイプ
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48952952
SS-701Z
ホワイト
飛来・落下物用、墜落時保護用、絶縁用
ABS樹脂
ワンタッチバックバンド付
アメリカンタイプ
¥
7,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48952986
SS-701Z
グレー
飛来・落下物用、墜落時保護用、絶縁用
ABS樹脂
ワンタッチバックバンド付
アメリカンタイプ
¥
7,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48952968
SS-701Z
クリーム
飛来・落下物用、墜落時保護用、絶縁用
ABS樹脂
ワンタッチバックバンド付
アメリカンタイプ
¥
7,100
取扱い終了
48952977
SS-701Z
ブルー
飛来・落下物用、墜落時保護用、絶縁用
ABS樹脂
ワンタッチバックバンド付
アメリカンタイプ
¥
7,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。