スターライト工業
産業用ヘルメット アメリカンタイプ PC-100
100シリーズの最上位機種。
材質
PC
種類
アメリカンタイプ
ひもタイプ
ワンタッチ
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内装
色
使用区分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48953232
PC-100
JZ(発泡スチロール無し)
ホワイト
絶縁用、飛来・落下物用
¥
5,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48953248
PC-100
JZ(発泡スチロール無し)
イエロー
絶縁用、飛来・落下物用
¥
5,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48953257
PC-100
JZ(発泡スチロール無し)
クリーム
絶縁用、飛来・落下物用
¥
5,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48953266
PC-100
JZ(発泡スチロール無し)
ブルー
絶縁用、飛来・落下物用
¥
5,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
48953275
PC-100
JZ
ホワイト
絶縁用、飛来・落下物用、墜落時保護用(発泡スチロール入)
¥
5,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48953284
PC-100
JZ
イエロー
絶縁用、飛来・落下物用、墜落時保護用(発泡スチロール入)
¥
5,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48953293
PC-100
JZ
クリーム
絶縁用、飛来・落下物用、墜落時保護用(発泡スチロール入)
¥
5,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48953302
PC-100
JZ
ブルー
絶縁用、飛来・落下物用、墜落時保護用(発泡スチロール入)
¥
5,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。