曜日別特売

産業用ヘルメット キャップタイプ SS-20

産業用ヘルメット キャップタイプ SS-20 - スターライト工業産業用ヘルメット キャップタイプ SS-20 - スターライト工業産業用ヘルメット キャップタイプ SS-20 - スターライト工業産業用ヘルメット キャップタイプ SS-20 - スターライト工業産業用ヘルメット キャップタイプ SS-20 - スターライト工業産業用ヘルメット キャップタイプ SS-20 - スターライト工業
(2件のレビュー)

溶接面・防災面などを簡単に取付できる差込口付。

内装FZ内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用区分
材質
ひもタイプ
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48953573SS-20ホワイト絶縁用、飛来・落下物用、墜落時保護用(発泡スチロール入)ABS樹脂ワンタッチバックバンド付キャップタイプ
4,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
48953582SS-20イエロー絶縁用、飛来・落下物用、墜落時保護用(発泡スチロール入)ABS樹脂ワンタッチバックバンド付キャップタイプ
4,700
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48953598SS-20クリーム絶縁用、飛来・落下物用、墜落時保護用(発泡スチロール入)ABS樹脂ワンタッチバックバンド付キャップタイプ
4,700
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48953616SS-20ブルー絶縁用、飛来・落下物用、墜落時保護用(発泡スチロール入)ABS樹脂ワンタッチバックバンド付キャップタイプ
4,700
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48953607SS-20グリーン絶縁用、飛来・落下物用、墜落時保護用(発泡スチロール入)ABS樹脂ワンタッチバックバンド付キャップタイプ
4,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48953573
2025-05-09
用途: 溶接作業
建設業・工事業

シンプルで軽くて使いやすいです。取り付け金具がいらないのが良いですね。

対象商品 : 48953573
2024-01-18
用途: 溶接作業
建設業・工事業

溶接用かぶり面がヘルメットをかぶったまま
取付・取り外し出来るのが大変便利です
使用に関しても問題ないと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする