スターライト工業
産業用ヘルメット MPタイプ PC-101
101シリーズの最上位機種。
内装
FZ
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
使用区分
材質
ひもタイプ
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48953643
PC-101
ホワイト
絶縁用、飛来・落下物用、墜落時保護用(発泡スチロール入)
PC
ワンタッチバックバンド付
MPタイプ
¥
5,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48953652
PC-101
イエロー
絶縁用、飛来・落下物用、墜落時保護用(発泡スチロール入)
PC
ワンタッチバックバンド付
MPタイプ
¥
5,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48953695
PC-101
ブルー
絶縁用、飛来・落下物用、墜落時保護用(発泡スチロール入)
PC
ワンタッチバックバンド付
MPタイプ
¥
5,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48953668
PC-101
クリーム
絶縁用、飛来・落下物用、墜落時保護用(発泡スチロール入)
PC
ワンタッチバックバンド付
MPタイプ
¥
5,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48953677
PC-101
グリーン
絶縁用、飛来・落下物用、墜落時保護用(発泡スチロール入)
PC
ワンタッチバックバンド付
MPタイプ
¥
4,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。