曜日別特売

産業用ヘルメット MPタイプ PC-5

産業用ヘルメット MPタイプ PC-5 - スターライト工業
(1件のレビュー)

バイク用(125cc以下)・工事兼用。大型(61cm)も対応。

種類MPタイプ材質PC規格PSCマーク、SGマークひもタイプリング使用区分絶縁用、飛来・落下物用、墜落時保護用(発泡スチロール入)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
内装
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48954088PC-557~59ホワイトM
8,200
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48954106PC-559~61ホワイトL
8,200
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48954124PC-557~59ホワイトM
10,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
48954142PC-559~61ホワイトL
10,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
48954097PC-557~59イエローM
7,600
取扱い終了
48954115PC-559~61イエローL
7,600
取扱い終了
48954133PC-557~59イエローM
9,600
取扱い終了
48954158PC-559~61イエローL
9,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48954124PC-548954088PC-5画像準備中産業用ヘルメット MPタイプ PC-5スターライト工業1個
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました
48954142PC-548954106PC-5PC-5 産業用ヘルメット MPタイプ PC-5 スターライト工業 48954106産業用ヘルメット MPタイプ PC-5スターライト工業1個
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48954106
2024-07-14
用途: 伐採・草刈り・バイクの運転

125cc以下のバイクの乗用にも使えて満足しています。
大き目のサイズを探していたのでサイズもピッタリでした。
しいて言えば、あごヒモが調整式ですが、いっぱいに伸ばしてやっと届く長さでした。
私の顔が長いのかもしれませんが、もう少し長めだと助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする