シロクマ
耐震金具L形
(1件のレビュー)
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途
取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。
種別
L字金具
材質
スチール
色
オフホワイト(アイボリ)
内容量
1個
注意
※スライドセパ付で、設置の際の位置合せが簡単です。大きな揺れのあとは、次の地震に備えて金具の取付状態を必ず点検して下さい。本製品を使用して発生した設置物や設置場所の破損やトラブル、災害で生じた破損・怪我等に対しては一切の責任を負いません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48949705
EP-100
53
63
35
3
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
48949714
EP-100
63
73
45
3
¥
1,630
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
48949723
EP-100
80
100
55
5
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
48949766
EP-200
115
58
45
3
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください