シロクマ
耐震金具L形
使用スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。
用途
取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。
種別
L字金具
仕様
両側ビス止め仕様
材質
スチール
色
オフホワイト(アイボリ)
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
55
内容量
1個
注意
※スライドセパ付で、設置の際の位置合せが簡単です。大きな揺れのあとは、次の地震に備えて金具の取付状態を必ず点検して下さい。本製品を使用して発生した設置物や設置場所の破損やトラブル、災害で生じた破損・怪我等に対しては一切の責任を負いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48949775
EP-300
30
¥
740
¥
548
¥
603
(税込)
当日出荷
48949784
EP-300
45
¥
810
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください