シロクマ
耐震金具F形
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。安定した取り付けが可能なマグネットタイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途
取り付け対象物が水平(フラット)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。
種別
F字金具
材質
スチール
色
オフホワイト(アイボリ)
内容量
1個
注意
※スライドセパ付で、設置の際の位置合せが簡単です。大きな揺れのあとは、次の地震に備えて金具の取付状態を必ず点検して下さい。本製品を使用して発生した設置物や設置場所の破損やトラブル、災害で生じた破損・怪我等に対しては一切の責任を負いません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48950353
EP-650
150
45
¥
2,510
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48950362
EP-650
179
55
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48950396
EP-660
175
45
¥
3,170
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48950405
EP-660
205
55
¥
3,840
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください