曜日別特売

耐震金具

耐震金具 - シロクマ耐震金具 - シロクマ耐震金具 - シロクマ耐震金具 - シロクマ耐震金具 - シロクマ耐震金具 - シロクマ耐震金具 - シロクマ耐震金具 - シロクマ

耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。状況に合わせて長さを調整することが出来るチェーンタイプで安定した取り付けが可能なマグネットタイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!

用途幅広い角度でご使用可能です。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。種別転倒防止ベルト材質スチールオフホワイト(アイボリ)チェーン長(mm)800内容量1個
注意
※大きな揺れのあとは、次の地震に備えて金具の取付状態を必ず点検して下さい。本製品を使用して発生した設置物や設置場所の破損やトラブル、災害で生じた破損・怪我等に対しては一切の責任を負いません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48950414EP-7004545
6,390
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
48950423EP-7005555
7,750
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
48950432EP-7104599
4,470
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
48950448EP-71055119
5,250
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする