シロクマ
耐震金具
(1件のレビュー)
スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。状況に合わせて長さを調整することが出来るチェーンタイプ。
用途
幅広い角度でご使用可能です。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。
種別
転倒防止ベルト
仕様
両側ビス止め仕様
材質
スチール
色
オフホワイト(アイボリ)
チェーン長(mm)
800
内容量
1個
注意
※大きな揺れのあとは、次の地震に備えて金具の取付状態を必ず点検して下さい。本製品を使用して発生した設置物や設置場所の破損やトラブル、災害で生じた破損・怪我等に対しては一切の責任を負いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48950475
EP-730
99
99
25
¥
2,510
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
当日出荷
48950484
EP-730
119
119
30
¥
2,690
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください