曜日別特売

マグネット用ベース

マグネット用ベース - シロクママグネット用ベース - シロクママグネット用ベース - シロクママグネット用ベース - シロクマ

シロクマ耐震金具EPシリーズマグネットタイプ使用時のマグネット用ベースです。

用途設置面がスチール以外の場合に、マグネットタイプをご使用になりたい時に後付で、スチール下地を作れます。種別転倒防止ベルト材質スチールオフホワイト(アイボリ)内容量1個
注意
※大きな揺れのあとは、次の地震に備えて金具の取付状態を必ず点検して下さい。本製品を使用して発生した設置物や設置場所の破損やトラブル、災害で生じた破損・怪我等に対しては一切の責任を負いません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法P1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48950527EP-98010080
2,230
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
48950536EP-980200180
2,670
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
48950545EP-980450430
4,320
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
48950554EP-980900880
8,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする