曜日別特売

125mm充電式マルノコ

125mm充電式マルノコ - マキタ

「自動変速」搭載!
薄物材、軟らかい材料を… 「軽快に高速切断」
厚物材、硬い材料を… 「壮快にパワフル切断」
「ハイパワー・ブラシレスモータ」搭載!
「高出力」「高効率・高回転」
クラス最速 切断スピード!
クラス最軽量!
クラス最短全長
バッテリ残容量&自動変速表示
際切り機能付 切込み深さ20mm
平行度微調整機構
切込み深さ目盛り
切り粉後部排出<集じん機接続可能(要別販売品)>
高輝度LEDライト<回転前点灯&残照機能付>
ブロワ機能
高剛性アルミベース
ブレーキ
ソフトスタート

バッテリー電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])5000ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×183×247質量(kg)2.5(バッテリ含む)内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
最大切込深さ(mm)
充電時間(分)
バッテリー
付属品
作業量(目安)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48951988HS471DRG6(90°)47、(右45°)30、(左15°)20約55リチウムイオンチップソー、六角棒レンチ、バッテリ(BL1860B)、充電器(DC18RC)、ケース1充電あたり/2×10材(厚さ38×幅235mm):約240本
61,900
取扱い終了
48951997HS471DRGW6(90°)47、(右45°)30、(左15°)20約55リチウムイオンチップソー、六角棒レンチ、バッテリ(BL1860B)、充電器(DC18RC)、ケース1充電あたり/2×10材(厚さ38×幅235mm):約240本
61,900
取扱い終了
48952006HS471DRGB6(90°)47、(右45°)30、(左15°)20約55リチウムイオンチップソー、六角棒レンチ、バッテリ(BL1860B)、充電器(DC18RC)、ケース1充電あたり/2×10材(厚さ38×幅235mm):約240本
61,900
取扱い終了
19764457HS471DGS6.0-約27(実用充電)/約40(フル充電)リチウムイオン(BL1860B)鮫肌プレミアムホワイトチップソー(DGS)、チップソー(DRG・DRT・DRM・DRF)・六角棒スパナ2×10材(厚さ38×幅235mm)/約325本
63,200
取扱い終了
19764466HS471DGSB6.0-約27(実用充電)/約40(フル充電)リチウムイオン(BL1860B)鮫肌プレミアムホワイトチップソー(DGS)、チップソー(DRG・DRT・DRM・DRF)・六角棒スパナ2×10材(厚さ38×幅235mm)/約325本
63,200
取扱い終了
19764475HS471DGSW6.0-約27(実用充電)/約40(フル充電)リチウムイオン(BL1860B)鮫肌プレミアムホワイトチップソー(DGS)、チップソー(DRG・DRT・DRM・DRF)・六角棒スパナ2×10材(厚さ38×幅235mm)/約325本
63,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする