DSLINE
組紐
柔らかく扱い易い発色の良い組みひも
用途
装飾用
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48952103
80001
3
10
ポリプロピレン
白
オープン
取扱い終了
48952112
80002
3
10
ポリプロピレン
赤
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください