曜日別特売

PPわらロープ

PPわらロープ - 伝蔵PPわらロープ - 伝蔵PPわらロープ - 伝蔵PPわらロープ - 伝蔵PPわらロープ - 伝蔵PPわらロープ - 伝蔵PPわらロープ - 伝蔵PPわらロープ - 伝蔵

わらの風合いを出したPP製の縄です。
撚りが戻らず水に強く腐りません。

用途
垣根や庭木の結束、ガーデニングなどに。
材質
本体:PP
内容量
1箱(30個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
T025 0435192104351921T025428-9089904.5
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
T027 0435276104352761T027428-9057457.5
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
T026 0435299804352998T026428-7530606
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
T024 0435341804353418T024428-75151503
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする