DSLINE
ネット補修用ボビン巻ロープ
ゴルフネットやつるものネットの補修や取り付けに 対候性に優れています。
用途
園芸、家庭菜園など
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48952155
80029
1.5
40
ポリエチレン
緑
オープン
取扱い終了
48952164
80030
3
50
ポリエチレン
緑
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください