曜日別特売

PP結束ベルト(リプロン)

PP結束ベルト(リプロン) - DSLINEPP結束ベルト(リプロン) - DSLINE
(7件のレビュー)

バックルとアジャスターがセットになっていますので引き戻すだけの簡単な操作で梱包ができます。
プラスチック製の手軽で迅速な締具で、大切な荷物をしっかりと梱包します。

用途手締め専用ベルト幅(mm)25長さ(m)1.8内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4895221680045
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48952216
2022-04-28
用途: 自転車の輪行結束に
その他業種

自転車の輪行や室内展示での固定に使う為に購入。付け外しもストレス等無く買って良かったです。

対象商品 : 48952216
2021-11-13
用途: 露出ダクトの支持材
建設業・工事業

出ダクトの支持材として購入。
バックルとアジャスターが付属されているので、大変便利で満足しています。

対象商品 : 48952216
2020-03-16
用途: 商品結束に使用
運輸・通信業

商品輸送時に結束安定用に購入しました。
1個あたりの単価が安く使用感も満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 48952216
2019-01-14
用途: 道具を束ねて運ぶ時

台車にタックルボックスやクーラー等をのせた際の脱落防止のベルトに使用したが、長いので余裕を持って取り付けた。もう少し巾が有ればなお良かったが、本品でも十分な強度で固定できた。

2が参考にしています
対象商品 : 48952216
2019-04-17
用途: バイクのサイドパニアボックスの補助固定として使用
有限会社キンキケアサポート医療・福祉・介護関連業

自分の思っていた通りの取り付けに使う事が出来たので大満足しています

対象商品 : 48952216
2020-08-16
用途: バイクの荷物

製品は大満足です。但し、ベルトの通し方が間違ったまま送られてきました。ベルトの通し方の指導をメーカーにすべきです。(ゆるむ通し方のままでは、商品としては不良品と解釈されても致し方ないと思います。)製品が良いものだけに残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 48952216
2018-03-09
用途: キャンプ道具の拘束
その他業種

写真だと深い緑色に見えますが、黒が来ました。画像のような緑を期待していたのでガッカリです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする