曜日別特売

マジックベルト(万能結束)

マジックベルト(万能結束) - DSLINEマジックベルト(万能結束) - DSLINEマジックベルト(万能結束) - DSLINE
(3件のレビュー)

簡易結束用の面ファスナー止めです。
任意の部位を固定できます、取り付け・取り外しが容易で再利用が可能ですので結束に適しています。

幅(mm)25長さ(m)1.5テープ幅(mm)25内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4895222580046
オープン
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48952225
2022-09-13
用途: パソコン固定
清水電機製造業

接着力は十分あります
長さを短くして使うことができないので検討されている方は
注意された方がいいです
(2周巻きはできない)

3が参考にしています
対象商品 : 48952225
2021-10-12
用途: 露出ダクトの外装材固定時
建設業・工事業

露出ダクトにカバーを固定する為に購入。マジックテープなので緊結も取り外しも出来るのでとても便利です。

対象商品 : 48952225
2018-03-25
用途: サイドバック固定に使用(バイク)

ベルトタイプで閉まり具合が良いです、マジックの効き具合もバッチリ!。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする