曜日別特売

簡単荷造セット

簡単荷造セット - DSLINE
(5件のレビュー)

PPバンドとストッパー25個がセットになっています

用途一般家庭荷造り用適合16mm用材質ポリプロピレンアズワン品番64-9610-36内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489523478002150
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48952347
2023-07-17
用途: リサイクルの作業
農・林・水産業

ダンボールをまとめるとか使うときにやわらかいので梱包しやすいでまた買いたいです。

対象商品 : 48952347
2020-12-04
用途: タイヤの梱包
サービス業

モノタロウブランドと比較して現実的にこの長さを選択しました。
モノタロウブランドもこの長さと二タイプ品揃えるとニーズにマッチすると思います。

対象商品 : 48952347
2020-11-26
用途: 梱包に

特に問題無く使えてます。他の色も揃えてもらえると嬉しいです。

対象商品 : 48952347
2019-09-26
用途: タイヤ等の梱包
医療・福祉・介護関連業

いつも近隣のホームセンターで購入していたが急遽必要になったので。

対象商品 : 48952347
2018-11-10
用途: 梱包

100m巻だと使い切るまでに結構時間がかかる、ストッパーも別に購入しなければいけない、
この商品はバンドの長さ、ストッパー付き、価格、バランスがとても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする