リケン
ZD 白 45°エルボ (バンド付)
材質
(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂
形状
45°エルボ
種類
ねじ込み継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、水、油など
適合管
JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1.25
1.5
2
2.5
3
4
5
6
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48950825
ZD-45BL
25
1
¥
1,330
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
48950834
ZD-45BL
32
1.25
¥
2,050
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
48950843
ZD-45BL
40
1.5
¥
2,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
48950852
ZD-45BL
50
2
¥
4,030
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
48950868
ZD-45BL
65
2.5
¥
8,070
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
48950877
ZD-45BL
80
3
¥
11,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
57468968
ZD-45BL
15
1/2
¥
930
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57468977
ZD-45BL
20
3/4
¥
990
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57468986
ZD-45BL
100
4
¥
19,810
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57468995
ZD-45BL
125
5
¥
62,100
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57469004
ZD-45BL
150
6
¥
94,190
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材