リケン
ZD 白 3方異径チーズ (バンド付)
材質
(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂
形状
3方異径チーズ
種類
ねじ込み継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、水、油など
適合管
JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48950886
ZD-B3T
25×25×32
¥
3,450
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
48950895
ZD-B3T
25×25×40
¥
4,450
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
48950904
ZD-B3T
25×25×50
¥
6,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
48950913
ZD-B3T
32×25×20
¥
3,450
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
48950922
ZD-B3T
32×25×25
¥
3,450
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
48950938
ZD-B3T
32×25×32
¥
3,450
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
48950947
ZD-B3T
32×25×40
¥
4,450
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
48950956
ZD-B3T
32×25×50
¥
6,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
48950965
ZD-B3T
32×32×40
¥
4,450
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
48950974
ZD-B3T
32×32×50
¥
6,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
48950983
ZD-B3T
40×25×25
¥
4,450
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
48950992
ZD-B3T
40×25×32
¥
4,450
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
48951008
ZD-B3T
40×25×40
¥
4,450
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
48951017
ZD-B3T
40×25×50
¥
6,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
48951026
ZD-B3T
40×32×25
¥
4,450
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
48951035
ZD-B3T
40×32×32
¥
4,450
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
48951044
ZD-B3T
40×32×40
¥
4,450
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
48951053
ZD-B3T
40×32×50
¥
6,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
48951062
ZD-B3T
40×40×50
¥
6,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
48951078
ZD-B3T
50×25×25
¥
6,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
48951087
ZD-B3T
50×25×32
¥
6,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
48951096
ZD-B3T
50×25×40
¥
6,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
48951105
ZD-B3T
50×25×50
¥
6,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
48951114
ZD-B3T
50×32×25
¥
6,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
48951123
ZD-B3T
50×32×32
¥
6,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
48951132
ZD-B3T
50×32×40
¥
6,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
48951148
ZD-B3T
50×32×50
¥
6,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
48951157
ZD-B3T
50×40×25
¥
6,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
48951166
ZD-B3T
50×40×32
¥
6,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
48951175
ZD-B3T
50×40×40
¥
6,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
48951184
ZD-B3T
50×40×50
¥
6,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
48951193
ZD-B3T
50×40×65
¥
15,710
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
48951202
ZD-B3T
50×50×65
¥
15,710
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
48951218
ZD-B3T
65×40×50
¥
15,710
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
48951227
ZD-B3T
65×40×65
¥
15,710
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
48951236
ZD-B3T
65×50×25
¥
15,710
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
48951245
ZD-B3T
65×50×32
¥
15,710
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
48951254
ZD-B3T
65×50×40
¥
15,710
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
48951263
ZD-B3T
65×50×50
¥
15,710
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
48951272
ZD-B3T
65×50×65
¥
15,710
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
57469013
ZD-B3T
15×15×20
¥
1,590
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57469029
ZD-B3T
20×15×15
¥
1,590
¥
909
¥
1,000
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57469038
ZD-B3T
20×15×20
¥
1,590
¥
909
¥
1,000
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57469047
ZD-B3T
20×20×25
¥
1,730
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57469056
ZD-B3T
20×20×32
¥
3,450
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57469065
ZD-B3T
25×15×15
¥
1,730
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57469074
ZD-B3T
25×15×25
¥
1,730
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57469083
ZD-B3T
25×20×15
¥
1,730
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57469099
ZD-B3T
25×20×20
¥
1,730
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57469108
ZD-B3T
25×20×25
¥
1,730
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材