曜日別特売

ZD 白 エルボ (バンド付)

ZD 白 エルボ (バンド付) - リケンZD 白 エルボ (バンド付) - リケンZD 白 エルボ (バンド付) - リケンZD 白 エルボ (バンド付) - リケンZD 白 エルボ (バンド付) - リケン
仕様JIS B2301規格品、シール加工付、バンド付、日本水道協会認証登録品材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系形状エルボ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管内容量1個
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48951288ZD-BL100497
12,910
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
37088222ZD-BL-15A151/227
330
219
241(税込)
当日出荷
37088247ZD-BL-20A203/432
450
329
362(税込)
翌々日出荷
37088265ZD-BL-25A25138
790
579
637(税込)
翌々日出荷
48951324ZD-BL321-1/446
1,400
739
813(税込)
翌々日出荷
48951333ZD-BL401-1/248
1,670
899
989(税込)
翌々日出荷
48951342ZD-BL50257
2,440
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
48951358ZD-BL652-1/269
5,230
2,898
3,188(税込)
当日出荷
48951367ZD-BL80378
7,720
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
57469336ZD-BL1255113
41,540
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
57469345ZD-BL1506132
57,420
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
48951297ZD-BL151/227
330
取扱い終了
代替品有
48951306ZD-BL203/432
450
取扱い終了
代替品有
48951315ZD-BL25138
790
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48951297ZD-BL37088222ZD-BL-15AZD-BL ZD 白 エルボ (バンド付) リケン 37088222ZD 白 エルボ (バンド付)リケン1個
219
税込241
注文コードが変更になりました
48951306ZD-BL37088247ZD-BL-20AZD-BL ZD 白 エルボ (バンド付) リケン 37088247ZD 白 エルボ (バンド付)リケン1個
329
税込362
注文コードが変更になりました
48951315ZD-BL37088265ZD-BL-25AZD-BL ZD 白 エルボ (バンド付) リケン 37088265ZD 白 エルボ (バンド付)リケン1個
579
税込637
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする