曜日別特売

ZD 白 ソケット (バンド付)

ZD 白 ソケット (バンド付) - リケンZD 白 ソケット (バンド付) - リケンZD 白 ソケット (バンド付) - リケンZD 白 ソケット (バンド付) - リケンZD 白 ソケット (バンド付) - リケン
材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37088283ZD-BS-15A151/2
500
309
340(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
37088301ZD-BS-20A203/4
580
359
395(税込)
翌々日出荷
37088326ZD-BS-25A251
810
789
868(税込)
当日出荷
48951753ZD-BS321.25
1,140
609
670(税込)
翌々日出荷
48951762ZD-BS401.5
1,440
749
824(税込)
翌々日出荷
48951778ZD-BS502
2,170
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
48951787ZD-BS652.5
4,340
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
48951796ZD-BS803
6,450
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
57470185ZD-BS1004
10,750
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
57470194ZD-BS1255
22,960
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
57470203ZD-BS1506
31,550
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
48951726ZD-BS151/2
500
取扱い終了
代替品有
48951735ZD-BS203/4
580
取扱い終了
代替品有
48951744ZD-BS251
810
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48951726ZD-BS37088283ZD-BS-15AZD-BS ZD 白 ソケット (バンド付) リケン 37088283ZD 白 ソケット (バンド付)リケン1個
309
欠品中
税込340
注文コードが変更になりました
48951735ZD-BS37088301ZD-BS-20AZD-BS ZD 白 ソケット (バンド付) リケン 37088301ZD 白 ソケット (バンド付)リケン1個
359
税込395
注文コードが変更になりました
48951744ZD-BS37088326ZD-BS-25AZD-BS ZD 白 ソケット (バンド付) リケン 37088326ZD 白 ソケット (バンド付)リケン1個
789
税込868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする