リケン
ZD 白 ブッシング
(1件のレビュー)
材質
(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、水、油など
適合管
JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全36種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
20×15
25A×15A
25×20
32×15
32×20
32×25
40A×25A
40A×32A
40×15
40×20
50A×25A
50A×40A
50×15
50×20
50×32
65A×25A
65A×40A
65A×50A
65×15
65×20
65×32
80A×50A
80A×65A
80×15
80×20
80×25
80×32
80×40
100×15
100×20
100×25
100×32
100×40
100×50
100×65
100×80
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48951884
ZD-BU
25A×15A
¥
990
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
48951893
ZD-BU
40A×25A
¥
2,050
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
48951902
ZD-BU
40A×32A
¥
2,050
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
48951918
ZD-BU
50A×25A
¥
3,610
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48951927
ZD-BU
50A×40A
¥
2,820
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
48951936
ZD-BU
65A×25A
¥
5,830
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
48951945
ZD-BU
65A×40A
¥
4,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
48951954
ZD-BU
65A×50A
¥
4,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
48951963
ZD-BU
80A×50A
¥
6,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
48951972
ZD-BU
80A×65A
¥
6,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
57470246
ZD-BU
20×15
¥
730
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57470255
ZD-BU
25×20
¥
990
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57470264
ZD-BU
32×15
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57470273
ZD-BU
32×20
¥
1,710
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57470289
ZD-BU
32×25
¥
1,710
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57470298
ZD-BU
40×15
¥
2,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57470307
ZD-BU
40×20
¥
2,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57470316
ZD-BU
50×15
¥
3,610
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57470325
ZD-BU
50×20
¥
3,610
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57470334
ZD-BU
50×32
¥
2,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57470343
ZD-BU
65×15
¥
5,830
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57470359
ZD-BU
65×20
¥
5,830
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57470368
ZD-BU
65×32
¥
5,830
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57470377
ZD-BU
80×15
¥
8,770
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57470386
ZD-BU
80×20
¥
8,770
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57470395
ZD-BU
80×25
¥
8,770
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57470404
ZD-BU
80×32
¥
8,770
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57470413
ZD-BU
80×40
¥
8,770
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57470429
ZD-BU
100×15
¥
16,350
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57470438
ZD-BU
100×20
¥
16,350
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57470447
ZD-BU
100×25
¥
16,350
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57470456
ZD-BU
100×32
¥
16,350
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57470465
ZD-BU
100×40
¥
16,350
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57470474
ZD-BU
100×50
¥
16,350
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57470483
ZD-BU
100×65
¥
12,720
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57470499
ZD-BU
100×80
¥
12,720
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材