曜日別特売

強力ING 安全靴対応靴下 先丸 4足組

強力ING 安全靴対応靴下 先丸 4足組 - ハヤシ[靴下]強力ING 安全靴対応靴下 先丸 4足組 - ハヤシ[靴下]強力ING 安全靴対応靴下 先丸 4足組 - ハヤシ[靴下]強力ING 安全靴対応靴下 先丸 4足組 - ハヤシ[靴下]強力ING 安全靴対応靴下 先丸 4足組 - ハヤシ[靴下]
(13件のレビュー)

強度を追求した特殊繊維を使用!
破裂強さはカジュアルソックスの2,3倍!
安全靴の鉄心に当たっても破れにくい!

サイズ(cm)24.5~27指タイプ先丸材質綿、ポリエステルアソート入数4足RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)約27内容量1袋(4足)
注意
※4色の色が入っているわけではございません。色はお選びいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
指タイプ
材質
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51081634G108A24.5~27先丸綿、ポリエステルアソート4足
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51081634
2024-06-25
用途: 木工旋盤加工
金子屋サービス業

とても しっかりしてたいて 履きやすいのですが 夏場は 少し暑苦しいのですが
それでも 足場がしっかり湖底でグッドです

1が参考にしています
対象商品 : 51081634
2021-03-19
用途: 安全靴を履くハンドリフトで運搬する作業。
自動車・二輪車・自転車関連業

安全靴に対応している靴下なので丈夫で助かってます。

対象商品 : 51081634
2023-07-19
用途: 現場作業
磯部建設株式会社建設業・工事業

生地は強いのだが、本来下着に求める着心地が好きではない。
日本一軍手より硬いと思われる。

対象商品 : 51081634
2022-08-12
用途: 機械のメンテナンス時

俗に言う軍足。いかにも丈夫そうだけど生地の伸縮は殆どしない。24cm~27cmが対応するとなっているが、通常25cmの靴を履く私でも結構大きい。一廻り小さい24cm~26cmのサイズ設定があれば長期リピート確定。

1が参考にしています
対象商品 : 51081634
2022-12-14
用途: 建設業現場監督
サービス業

爪先と踵が補強されていて、耐久性は◯
踵部はもう少し上のアキレス腱あたりまで補強されていれば理想的だが、編み込みが困難かな?
サンプル写真では4色アソートだが、実物は黒と紺の2色が各2足だった…

対象商品 : 51081634
2020-10-05
用途: 自動車修理
小林自動車

安全靴の中でズレて脱げてくる足首締めてほしい。二回洗濯後もチジまない。

1が参考にしています
対象商品 : 51081634
2019-12-02
用途: 安全靴の靴下

安全靴の靴下として買ったのですが、厚さが期待しているほど厚くなかったです、でも4足で安く買えていいですね。

対象商品 : 51081634
2020-10-20
用途: 溶接

足のサイズは26ですが、つま先も踵もブカブカです。履いていて違和感しかありません。靴下でここまでサイズの合わない商品は初めてです。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする