ハヤシ[靴下]
強力ING 安全靴対応靴下 5本指 4足組
(1件のレビュー)
高級純綿双糸を使用し洗濯に強い!
安全靴の鉄心に当たっても破れにくい!
全長(cm)
約42
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(4足)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51081652
G911
白
綿、ポリエステル
24.5~27
5本指
4足
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
51081668
G915
黒
綿、ポリエステル
24.5~27
5本指
4足
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
13日以内出荷
51081677
G916
杏アソート
綿、ポリエステル
24.5~27
5本指
4足
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください