ハヤシ[靴下]
超純綿 指付靴下 3足組
混じり毛なしの綿100%で肌触りと風合いが良い!
通気性が高くムレにくい!
強度のあるZ撚糸使用!
特性
通気性
サイズ(cm)
24.5~27
混率(%)
綿100(ゴム糸除く)
入数
3足
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
約26
指タイプ
指付
内容量
1袋(3足)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51081713
CH875
杢
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
51081722
CH877
サラシ
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
13日以内出荷
51081738
CH878
黒
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください