ワーク&スポーツ すべり止め靴下 カカト付5本指 3足組

ワーク&スポーツ すべり止め靴下 カカト付5本指 3足組 - ハヤシ[靴下]ワーク&スポーツ すべり止め靴下 カカト付5本指 3足組 - ハヤシ[靴下]ワーク&スポーツ すべり止め靴下 カカト付5本指 3足組 - ハヤシ[靴下]ワーク&スポーツ すべり止め靴下 カカト付5本指 3足組 - ハヤシ[靴下]ワーク&スポーツ すべり止め靴下 カカト付5本指 3足組 - ハヤシ[靴下]ワーク&スポーツ すべり止め靴下 カカト付5本指 3足組 - ハヤシ[靴下]ワーク&スポーツ すべり止め靴下 カカト付5本指 3足組 - ハヤシ[靴下]
(7件のレビュー)

オリジナルのすべり止め加工(意匠登録取得済み)を使用!
波型すべり止めの山は低く、非常にふんばりがきき、長時間違和感なく履ける!
フローリング作業からスポーツまで幅広く使用できます!

サイズ(cm)24.5~27材質綿 ナイロン入数3足RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)約26指タイプ5本指内容量1袋(3足)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51081826611R
オープン
1,290
1,419(税込)
13日以内出荷
51081835615R
オープン
1,290
1,419(税込)
当日出荷
51081844616R杏アソート
オープン
1,290
1,419(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51081826
2022-12-14
用途: 造園作業
農・林・水産業

指の長さが、私には丁度いい。5本指ソックスしか履かないが、商品によって、指の長さが違う。ほかのものは、ちょっと短く感じる。ハヤシのメーカーのものは、他のメーカーのものより、指の長さが長い気がするが、私だけだろうか。価格がもうすこし安ければ尚良い。

対象商品 : 51081844
2020-07-03
用途: 長靴で山歩き

仕事で山に調査に入る際に長靴を履いて長時間歩くことがあります。
そこの靴下を履くと、長靴内で足が滑ることが格段に減るので、ロスなく歩くことができ、疲労が減りました。また、下り道が続くとつま先が痛くなることがありますが、この靴下なら大丈夫でした。
改善してほしい点は、かかとの耐久性アップです。かかとのすり減りが早いので、生地を厚くして補強して欲しいです。
いい商品だからこそ、長く使いたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 51081844
2021-07-14
用途: 安全靴、長靴等を用いた屋外作業

履き心地、すべり止めは良い感じですが、生地が薄めなのか現在自分が使用している物と比べると耐久性が低いです。私の足のサイズは、25.5cm~26cmですがやや緩めに感じます。作業用靴下は、丈夫でコスパも重要ですね

対象商品 : 51081835
2018-03-02
用途: 車運転等仕事一般 試薬、薬品の運搬サンプル取り。
その他業種

以前使っていたものより滑り止めが少ないが、問題はなさそう。

2021-07-14
用途: 軍足代わりとして普段履きに使用

指先の滑り止めが指の第二関節に来てしまい、インソールと接触しないので付いている意味がないです。ちゃんと指の腹の下に来る様にして欲しい。他メーカーの物と比べるとそこが甘いです。
  あとは何も不満はないので惜しい商品だと思います。

対象商品 : 51081844
2019-10-11
用途: 自宅内の移動
サービス業

滑り止めがいい感じ。あとは耐久性がどのくらいあるのかです。異様に短かったら、また報告します。

1が参考にしています
対象商品 : 51081844
2019-08-27
用途: 野外調査時に着用

調査のため長靴を履いて山岳を歩き回ると、長靴内で足が動いてロスが発生したり指が痛くなったりします。
この靴下は足裏の滑り止めがしっかりしているため、長靴内の足のブレを防ぐことができます。また、五本指なので踏ん張りが効く気がします。
この靴下に慣れると、普通の靴下で長靴を履いた時に、自分の長靴と思えないくらいフィット感がなく、とても歩きにくく感じました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする