絹が一番 オールパイル先丸靴下 3足組

絹が一番 オールパイル先丸靴下 3足組 - ハヤシ[靴下]絹が一番 オールパイル先丸靴下 3足組 - ハヤシ[靴下]絹が一番 オールパイル先丸靴下 3足組 - ハヤシ[靴下]絹が一番 オールパイル先丸靴下 3足組 - ハヤシ[靴下]

絹素材使用で「冷え防止」「通気性バツグン!」「抗菌性」の3つの効用!
綿素材使用で強くて爽やかな履き心地!
パイル編みで靴下内部に暖かい空気の層!

サイズ(cm)24.5~27指タイプ先丸材質綿・絹・ポリエステル入数3足RoHS指令(10物質対応)対応特性防寒、通気性、抗菌かかとからの長さ(cm)約28内容量1袋(3足)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(cm)
指タイプ
材質
入数
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51081853SI78824.5~27先丸綿・絹・ポリエステル3足防寒、通気性、抗菌
オープン
1,090
1,199(税込)
当日出荷
51081862SI78924.5~27先丸綿・絹・ポリエステル3足防寒、通気性、抗菌
オープン
1,090
1,199(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする