曜日別特売

FK超消臭+超抗菌スプレー 300ml

FK超消臭+超抗菌スプレー 300ml - エフ・ケイ
(4件のレビュー)

瞬時に臭いを取り、その後は臭いを付きにくくする超消臭&超抗菌スプレーです。
臭いの元となる菌の付着を抑制し、繊維製品、布製品等にしみ込んだ臭いを分解、即効性がある消臭効果が臭いを消します。
また、300種類の菌に対しての抗菌効果が菌の付着や汗による雑菌の付着を防止し増殖を抑制します。
自衛隊員・消防隊員もご愛用!
ブーツの履きっ放しなどハードな環境にも効果抜群!
ペットの首輪やゲージ周り、小屋周りなどの消臭抗菌にも効果的です。

用途
ブーツ、シューズ、ヘルメット、インナー、グラブ、サポーター、アンダーウェアなどに。
トイレや台所ゴミ袋周りなどに。
使用場所トイレ・キッチン・ゴミ周り商品タイプ本体容量(mL)300タイプスプレー危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※ボトルの形状・色が変更になる可能性がございます。
ご了承の上お買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48954456-
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48954456
2021-10-02
用途: 衣類の消臭に
製造業

着用時、着用後の衣類の消臭に使用しています。
瞬時に臭いは消えます…が、持続性を感じられないのが残念。リピート無しかもです。

対象商品 : 48954456
2020-11-22
用途: ヘルメット 靴の消臭・除菌に
その他業種

使いやすいです。匂いはとれていると思います。除菌はどうでしょうか?わかりません。

対象商品 : 48954456
2020-08-14
用途: 消臭
建設業・工事業

瞬間的な消臭力は強いですが、思ったほど持続力が無かったことが残念です。

対象商品 : 48954456
2019-03-08
用途: 食堂の臭い消し

スプレー容器が使えません。何人かに視てもらいましたが全く出てきません。結局、市販のスプレー容器に中身を移し替えてスプレーしました。
しかも、カップ麺・スープ等の臭いはすぐには消えません。(結構大量に噴射しましたが)食事後、会議に食堂を使う事があるので消臭したかったのですが残念です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする