TNUバンド

TNUバンド - アカギTNUバンド - アカギTNUバンド - アカギTNUバンド - アカギTNUバンド - アカギTNUバンド - アカギTNUバンド - アカギ
(4件のレビュー)

平板とボルトの結合部は「40A~100Aはかしめ」「125A~150Aは溶接」になります。

用途耐火二層管(FDP)用Uバンド。仕上電気亜鉛メッキ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
サイズ
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49006378A10609M1040952.035
1,800
329
362(税込)
当日出荷
49006396A10609M10501002.035
1,926
359
395(税込)
当日出荷
49006405A10609M10651182.035
オープン
469
516(税込)
当日出荷
49006414A10609M10751322.035
オープン
459
505(税込)
当日出荷
49006326A10609M101001632.035
オープン
519
571(税込)
当日出荷
49006335A10609W1/21251903.255
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
49006353A10609W1/21502203.255
オープン
989
1,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49006335
2023-10-29
用途: 自社製品の装置に取り付けてユーザーに出荷
有限会社 クルーズコーポレーション製造業

今迄は一本ずつ自社で製作していましたが手間と材料代と出来上がの比較により購入して取り付けの方法がベストとなりました!

対象商品 : 49006335
2023-03-31
用途: 車庫の柱ポールへの使用
不動産業

150径を確保できるのがこれしか見当たらなかったので購入しました。ねじがW1/2と特殊なのでご注意ください。使用には問題ありません

対象商品 : 49006335
2020-08-27
用途: バルブの固定
株式会社 斎藤工務店

ボルト部は12mmですが10mmがあっても良いのではと思います。

対象商品 : 49006378
2020-10-26
用途: 配管の固定
建設業・工事業

サイズが40とあるのでφ40のパイプ用だと思ったが、ゆるゆるで使用できなかった。
40とあるが、50用の径だった。
わかりにくい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする