TN立バンド

TN立バンド - アカギ

耐火二層管(FDP)用蝶番式立バンド

寸法t(mm)2.3寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20仕上電気亜鉛メッキ締付ボルトM6×25内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49007333A1033640
オープン
279
307(税込)
9日以内出荷
49007358A1033650
オープン
299
329(税込)
9日以内出荷
49007376A1033665
オープン
329
362(税込)
9日以内出荷
49007394A1033675
オープン
349
384(税込)
9日以内出荷
49007324A10336100
オープン
419
461(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする