アカギ
TN吊タン付
仕上
溶融亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合管外径(Φmm)
寸法t(mm)
寸法C(mm)
締付ボルト
寸法D(mm)
寸法H(mm)
吊ボルト径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49007656
A10166
40
63
2.3
25
M8×30
26
85
W3/8
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
9日以内出荷
49007674
A10166
50
75~76
2.3
25
M8×30
26
91
W3/8
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
9日以内出荷
49007692
A10166
65
91~92
2.3
25
M8×30
26
99
W3/8
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49007717
A10166
75
104~105
2.3
25
M8×30
26
106
W3/8
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49007595
A10166
100
131~132
2.3
25
M8×30
26
119
W3/8
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49007613
A10166
125
155~156
3.2
32
M10×30
36
152
W1/2
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49007638
A10166
150
183
3.2
32
M12×45
36
166
W1/2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください