アカギ
デップUボルト(SG)
電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途
SGP管用。
材質(プレート)
ポリプロピレン
仕上
電気亜鉛メッキ
寸法t(mm)
2.0
内容量
1個
注意
※軟質塩ビの特性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。
※配管施工時のナットの締付トルクは2.94N/mを厳守してください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
適合管外径(Φmm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49007735
A10603
4
114.3
W3/8
¥
3,021
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
49007753
A10603
5
139.8
W1/2
¥
11,663
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
49007778
A10603
6
165.2
W1/2
¥
15,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
49007796
A10603
1/2
21.7
W3/8
¥
1,484
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
49007814
A10603
8
216.3
W1/2
¥
25,284
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
49007832
A10603
3/4
27.2
W3/8
¥
1,547
¥
429
¥
472
(税込)
9日以内出荷
49007857
A10603
1
34.0
W3/8
¥
1,674
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
49007866
A10603
1-1/4
42.7
W3/8
¥
1,895
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
49007875
A10603
1-1/2
48.6
W3/8
¥
2,074
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
49007884
A10603
2
60.5
W3/8
¥
2,211
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
49007893
A10603
2-1/2
76.3
W3/8
¥
2,495
¥
698
¥
768
(税込)
9日以内出荷
49007918
A10603
3
89.1
W3/8
¥
2,737
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください