アカギ
デップUボルト(SU)
電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途
ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。
寸法t(mm)
2.0
仕上
電気亜鉛メッキ
材質(プレート)
ポリプロピレン
内容量
1個
注意
※軟質塩ビの特性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。
※配管施工時のナットの締付トルクは2.94N/mを厳守してください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49007927
A10606
W3/8
100
173
90
35
¥
2,211
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
49007936
A10606
W1/4
20
58
31
25
¥
947
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49007945
A10606
W1/4
25
64
34
25
¥
1,011
¥
259
¥
285
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49007954
A10606
W3/8
30
92
40
25
¥
1,232
¥
409
¥
450
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49007963
A10606
W3/8
40
101
48
30
¥
1,379
¥
439
¥
483
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49007988
A10606
W3/8
50
107
51
30
¥
1,505
¥
489
¥
538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49008006
A10606
W3/8
60
119
57
30
¥
1,642
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
49008024
A10606
W3/8
80
148
77
35
¥
2,011
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください