アカギ
デップ ステンUボルト(SU)
電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途
ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。
材質
(Uボルト)SUS304、(プレート)ポリプロピレン
寸法t(mm)
2.0
内容量
1個
注意
※軟質塩ビの特性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。
※配管施工時のナットの締付トルクは2.94N/mを厳守してください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49008042
A10626
W3/8
100
173
90
35
¥
13,021
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
49008067
A10626
W1/2
125
213
110
50
¥
25,453
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
49008085
A10626
W1/2
150
239
125
50
¥
28,737
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
49008103
A10626
W1/4
20
58
31
25
¥
8,326
¥
848
¥
933
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49008112
A10626
W1/2
200
286
154
50
¥
30,379
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49008146
A10626
W1/4
25
64
34
25
¥
8,653
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49008164
A10626
W3/8
30
92
40
25
¥
8,968
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49008182
A10626
W3/8
40
101
48
30
¥
9,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49008207
A10626
W3/8
50
107
51
30
¥
9,811
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49008225
A10626
W3/8
60
119
57
30
¥
10,463
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
49008243
A10626
W3/8
80
148
77
35
¥
11,747
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください