アカギ
デップSU立バンド
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途
ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。
色
ブルー
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
20
締付ボルト
M6×20
内容量
1個
注意
※軟質塩ビの特性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
13
20
25
30
40
50
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49008304
A10329
13
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
49008322
A10329
20
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
49008347
A10329
25
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
49008365
A10329
30
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
49008408
A10329
50
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49008383
A10329
40
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください