アカギ
どぶめっき立バンド
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
20
仕上
溶融亜鉛メッキ
締付ボルト
M6×20
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49008785
A10363
100
¥
3,242
¥
729
¥
802
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49008803
A10363
20
¥
1,021
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49008828
A10363
25
¥
1,147
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49008846
A10363
32
¥
1,347
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49008864
A10363
40
¥
1,537
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49008882
A10363
50
¥
1,695
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
49008907
A10363
65
¥
2,347
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49008925
A10363
80
¥
2,589
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください