アカギ
どぶめっきターボ羽子板
立バンド用のねじ込み式取付足。
種類
羽子板
寸法D(mm)
9×14
寸法P(mm)
20
仕上
溶融亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49008943
A10403
100
¥
3,158
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
49008968
A10403
150
¥
3,737
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
49008986
A10403
200
¥
4,147
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
49009004
A10403
50
¥
2,358
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
49009013
A10403
75
¥
2,853
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください